Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P - 1
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P - 2
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P - 3
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P - 4
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P - 5
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1" P

Ekstremt robust og kraftig slagnøgle med hurtig momentopbygning. Ideel til krævende anvendelser, f.eks. servicearbejde på lastbiler og busser, byggeri- og landbrugsmaskiner, samt til service- og reparationsarbejde i industrien.
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
Perfekt vægtfordeling


Velafbalanceret enhed i robust aluminiumskabinet



Meget praktisk og brugervenlig


Gummibelagt og ergonomisk designet håndtag, ekstrahåndtag kan drejes 360°, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og justerbar udløser.



Lang levetid og næsten vibrationsfri


Højtydende stiftslagværk af høj kvalitet i oliebad med motor med 6 lameller.

Bemærk
  • Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.

  • Driftsmomentet er det moment, der normalt opnås under gennemsnitlige arbejdsbetingelser. Det afhænger af de stærkt varierende omgivelsesforhold (lufttryk, slangediameter, snavs osv.).

  • Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget