Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagskruetrækker, trykluft, 1" Premium Power
Fremragende forhold mellem effekt/vægt: Op til 2712 Nm tilspændingsmoment med en vægt på blot 8,1 kg
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Udblæsningsluft føres væk fra arbejdsområdet
Forhindrer støv og snavs på fælgen i at blive hvirvlet op
Pålidelige, maksimale ydeevneværdier og lang levetid
Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret motor med 6 lameller
God håndtering med skridsikkert greb, optimal kontrol og lavt lydniveau
Meget ergonomisk blødt greb med følsom udløser og integreret lyddæmper
Optimal og brugervenlig tilpasning til enhver anvendelse, altid
Effektindstilling med 3 trin for rotation både med og mod uret
- Maksimalt anbefalet skruediameter: M38.
- Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.
- Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!