Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagnøgle med trykluft DSS 3/4" H
Driftssikker, kraftig slagnøgle med hurtig momentopbygning
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Perfekt vægtfordeling
Velafbalanceret enhed i robust aluminiumskabinet
Meget nem og intuitive at bruge
Gummibelagt og ergonomisk designet håndtag, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og kontrollerbar udløser.
Lang levetid og næsten vibrationsfri
Stiftslagværk af høj kvalitet i oliebad med motor med 6 lameller.
- Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.
- Driftsmomentet er det moment, der normalt opnås under gennemsnitlige arbejdsbetingelser. Det afhænger af de stærkt varierende omgivelsesforhold (lufttryk, slangediameter, snavs).
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!