Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 3/4" Premium P

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slagskruetrækker, trykluft, DSS 3/4" Premium P

Slagnøgle af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber. Anbefalede maks. boltstørrelse: M32
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
Fremragende forhold mellem effekt/vægt

Op til maks. 1.680 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på 3,18 kg

Pålidelige, maksimale effektniveauer og lang levetid

Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret 6-lamelmotor

Altid optimal og brugervenlig tilpasning til enhver anvendelse

Effektstyring med 4 trin med uret og praktisk enhåndsvending

God håndtering og optimal kontrol

Yderst ergonomisk blødt greb med følsom udløser

Bemærk
  • Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.

  • Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.

  • Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget