Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Slagnøgle med trykluft DSS 3/8" premium mini
Slagnøgle med trykluft DSS 3/8" premium mini - 1
Slagnøgle med trykluft DSS 3/8" premium mini - 2
Slagnøgle med trykluft DSS 3/8" premium mini - 3
Slagnøgle med trykluft DSS 3/8" premium mini - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Slagnøgle med trykluft DSS 3/8" premium mini

Kraftig og hurtig kompakt slagnøgle. Den lave vægt og størrelsen gør slagnøglen yderst praktisk og muliggør brug på selv trange steder. Ideel til arbejde på køretøjers karosseri, gear, bremser og udstødningssystemer samt motorer.

  • Typebeskrivelse: DSS 3/8” premium mini mm
  • Værktøjsoptag: 3/8 udvendig firkant
  • Maks. arbejdsmoment: 339 Nm
  • Maks. frigivelsesmoment: 407 Nm
  • Lydtryksniveau: 93.2 dB
  • Vibration: 7.5 m/s²
  • Arbejdstryk: 6.3 bar
  • Maskinens vægt: 1,11 kg
  • Min. indvendig diameter for slange: 8 mm
  • Luftforbrug: 113 l/min.
  • Forbindelsesgevind: 1/4
  • Længde x bredde x højde: 151 x 56 x 179 mm
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
Varenr. Typebeskrivelse Værktøjsoptag Maks. arbejdsmoment Maks. frigivelsesmo... Antal PE
Pris/PE
07033110
DSS 3/8” premium mini mm 3/8 udvendig firkant 339 Nm 407 Nm
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
Robust og lang levetid


Stærkt hammerkabinet i glasfiberforstærket plast og stål



Meget brugervenlig


Kan bruges med én hånd, ergonomisk udformet håndtag, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og optimalt justerbar kontakt.



Lang levetid og højtydende.


Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet, unik motor med 7 skiver og integreret lyddæmper uden at gå på kompromis med ydeevnen

Bemærk
  • Ikke velegnet til hjulskift

  • Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.

  • Hvis slagskruetrækkeren bruges regelmæssigt, bør der dagligt tilføjes lidt olie via trykluften, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen

  • Indstiksnippel medfølger ikke