Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
HGV trykluftsrengøringssæt basic 3 stk.
Praktisk standard udblæsningssæt til rengøring af kabiner i lastbiler, busser samt landbrugs- og erhvervskøretøjer uden ekstern luftforsyning. Fjernelse af støvaflejringer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Hele udblæsningssættet kan tilsluttes alle pneumatiske førersæder med den medfølgende T-stikforbindelse.
Udblæsningspistolen kan også bruges på almindelige tryklufttilslutninger takket være lynkoblingen med skilledesign.
Leveringsomfang:
- Polyuretan (PU) spiralslange ∅ 6 x 4 mm, 4 m arbejdslængde maks. 8 bar
- T-stikforbindelse til 4 x 6 mm PU-ledning
- Messingforkromet skotkobling
- Metallisk knækbeskyttelse
- Plastudblæsningspistol med metalventil
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!