Trykluftdrevet slagnøgle DSS 1/2” BASIC
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Trykluftdrevet slagnøgle DSS 1/2” BASIC
Pålidelig slagnøgle af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevne over gennemsnittet og forbedrede udstyrsegenskaber
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende forhold mellem effekt/vægt
- Op til maks. 1.350 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på 2,0 kg
- Pålidelige maksimale ydelsesværdier
- Dobbelt slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med afbalanceret 7-lamelmotor
- 4-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending sikrer optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
- God håndtering med skridsikkert håndtag for optimal kontrol
- Meget ergonomisk blødt håndtag med følsom udløser og integreret lyddæmper
Bemærk
- Anbefalet maks. boltstørrelse: M16
- Slagnøgler er ikke momentnøgler. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.
- Når slagnøglen bruges regelmæssigt (f.eks. dækservice), bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!