Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium COMPACT
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 1/2" Premium COMPACT
Slagskruetrækker af høj kvalitet i robust, glasfiberforstærket plastkabinet, med ydeevneværdier over gennemsnittet og praktiske udstyrsegenskaber
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende forhold mellem effekt/vægt
- Op til 1100 Nm maks. løsrivelsesmoment med en vægt på bare 1,1 kg
- Pålidelige, maksimale ydelsesværdier og lang levetid
- Slagmekanisme af høj kvalitet og cylinder med unik 7-lamelmotor
- 4-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending sikrer altid optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
- Fremragende håndtering og optimal kontrol
- Særligt ergonomisk håndtag med komponenter med blødt greb og præcis udløser
Bemærk
- Anbefalet maks. boltstørrelse: M14
- Slagnøgler er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.
- Når slagsnøglen bruges regelmæssigt, bør der dagligt tilføjes lidt olie via luftindgangen, og ca. 2 slag gearfedt månedligt via smøreniplen.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!