Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Slagskruetrækker, trykluft, DSS 3/4" H
Driftssikker, kraftig slagnøgle med hurtig momentopbygning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Perfekt vægtfordeling
Velafbalanceret enhed i robust aluminiumskabinet
Meget nem og intuitive at bruge
Gummibelagt og ergonomisk designet håndtag, brugervenlig omskiftning mellem højre/venstre og kontrollerbar udløser.
Lang levetid og næsten vibrationsfri
Stiftslagværk af høj kvalitet i oliebad med motor med 6 lameller.
- Slagskruetrækkere er ikke momentskruetrækkere. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres ved hjælp af momentmåleudstyr efter tilspænding med slagskruetrækkeren.
- Driftsmomentet er det moment, der normalt opnås under gennemsnitlige arbejdsbetingelser. Det afhænger af de stærkt varierende omgivelsesforhold (lufttryk, slangediameter, snavs).
- Ved regelmæssig brug bør maskinen olieres let hver dag via trykluftforsyningen. Brug af en spraysmører anbefales.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!