Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Pålidelig drift, lang livscyklus
Designet til professionelle værksteder for erhvervskøretøjer
Valgbar løftehøjde fra 150 mm til 409 mm
Reaktiv over for pludselig ændring af arbejdstryk
Dynamisk design med dobbelt tætningsstruktur i pumpen
Lang driftssikkerhed
- Førsteklasses styrebøsning i kobber, hårdt forkromet stempelstang
- Levetid med 7000 cyklusser
Stempelsammensætning i aluminium med førsteklasses overfladebehandling
Mange sikkerhedsfunktioner
Integreret ventil til langsom sænkning og overbelastningsventil
Nem og bekvem for reparatøren
Automatisk nulstillingskontakt
Forhindrer forurening under brug
Indbygget olietilbageføringssystem
Til løftning i professionelle værksteder, hos udstyrsforhandlere og i serviceværksteder for erhvervskøretøjer
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!