Vinkelslagnøgle, trykluft, DWSS 1/2" COMPACT
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Vinkelslagnøgle, trykluft, DWSS 1/2" COMPACT
Alsidig slagnøgle i et robust aluminiumskabinet med høj ydeevne og praktiske funktioner
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Fremragende forhold mellem effekt/vægt
- Op til maks. 850 Nm løsrivelsesmoment med en vægt på blot 1,4 kg
- Pålidelige, maksimale ydelsesværdier og lang levetid
- Hammermekanisme i høj kvalitet
- 3-trins effektstyring med praktisk enhåndsvending og rotation med uret sikrer altid optimal, brugervenlig tilpasning til den pågældende anvendelse
- Fremragende håndtering og optimal kontrol
- Ergonomisk håndtag med komponenter med blødt greb og præcis udløser
- Håndtaget kan justeres uden brug af værktøj, kan låses i trin på 45 grader
- Frit valgbar strømningsretning for udstødningsluft - udstødningsluft indeholdende olie kan altid transporteres væk fra brugeren og arbejdsemnet
Bemærk
- Anbefalet maks. boltstørrelse: M14
- Slagnøgler er ikke momentnøgler. Forbindelser, der kræver et bestemt tilspændingsmoment, skal kontrolleres med momentmåleudstyr efter tilspænding med slagnøglen.
- Hvis slagnøglen anvendes regelmæssigt, skal der påfyldes lidt olie hver dag via luftindtaget.
- Indstiksnippel ikke indeholdt i leveringsomfanget
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!