Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tryksprøjte EPDM 10 liter manuel EPDM-tætninger til stærke alkalivæsker og baser
Pressure sprayer with 10 litre capacity, ideal for highly alkaline liquids
Made of EPDM material, it ensures durability and resistance to chemicals.
With a 200 cm hose, it provides flexibility in use.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Tanken med en kapacitet på 10 l kan bæres på hoften og har en stor trykkapacitet, som er med til at reducere behovet for regelmæssig pumpning.
Den er udstyret med en 50 cm lang og 360° drejelig plastspraylanse med en plastsprøjtedyse og en 2 m lang slange.
Den professionelle pumpe med det ergonomiske pumpehåndtag har en specialbelagt stempelstang med en specialbelagt fjeder.
EPDM-tætninger giver fremragende modstandsdygtighed over for mange rengøringsmidler.
Sprøjtespidser og spraylanse kan opbevares optimalt på enheden.
Den store påfyldningstragt supplerer det omfattende udvalg af udstyr til tryksprøjten.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!