Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Højtrykssprøjte
Alsidig tryksprøjte til køretøjs- og industrirengøring med maksimal modstandsdygtighed over for syrer.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ensartet sprøjtemønster, selv uden vedvarende genpumpning
Stor trykpude
Nem at fylde
Stor påfyldningstragt
Lavt træthedskoncept til mobil anvendelse
Bærerem
Store kabinetter
- Beskyttelse af slangeforbindelsen
- Sikker holder til sprøjterøret
- Skridsikker
Målrettet påføring af middel
Speciel ventilatordyse
FPM-pakninger, der er kemikaliebestandige
Specialbelagt stempelstang og fjeder i rustfrit stål
Modstandsdygtig over for fosforsyre op til 30 %. Modstandsdygtig over for svovlsyre op til 30 %
Disse produkter skal være godkendt af producenten til sprøjtepåføring.
Disse informationer er baseret på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse! For yderligere information henvises til den tekniske informationsbrochure.
Til køretøjs- og industrirengøring, sprøjtning med desinfektionsmidler, kommercielt tilgængelige pesticider og byggekemikalier (f.eks. tapetfjerner).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!