Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
I princippet må trykluftværktøj kun bruges med maks. 6,3 bar. I virkeligheden bruger industrivirksomheder og håndværksvirksomheder ofte værktøjerne ved et højere driftstryk. Trykudligningsventilen forhindrer usædvanligt høj tryk, der ville beskadige maskinen.
6 bar konstant indledende tryk
Beskytter trykluftværktøjet og giver længere levetid
Lavere risiko for uheld og reduceret støj
Højere sikkerhedsniveau og arbejdskomfort for brugeren
Nem at bruge
Skrues direkte på trykluftværktøjet
Materiale
Messing, forniklet
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!