Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tætningsmasse, Seal Flex
Tætningsmasse af høj kvalitet til tætning af skrå og flade tage
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fremragende vedhæftning på bitumenbånd
Kan anvendes på fugtige underlag
Påføringen er stort set upåvirket af vejret
Alsidig
- Velegnet til nødreparationer
- Velegnet til stort set alle kraftigt belastede samlinger på tagarealet
Testet egnethed til brug på polykarbonatglas og UV-bestandighed
Testet af det tyske Fraunhofer Institut i Bremen
- Kan males
- Vedvarende elastisk
- Silikonefri
- God modstandsdygtighed over for ældning og vejr
Klæbeevnen kan reduceres, når produktet anvendes i stillestående vand. Ikke egnet til tætning af glas.
Må ikke anvendes i kontakt med forpresset tætningstape.
Seal Flex forseglingsmiddel er ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum. På grund af det store antal tilgængelige malings- og glaseringsformler skal du altid udføre dine egne test på området først, især med alkydharpiksmalinger og pulverlakeret aluminium.
Den transparente farvevariant er lidt mælkeagtig. Det kan blive hvidligt, når det udsættes for fugt. Farven bliver gennemsigtig igen efter tørring.
Lugtfri efter fuld tørring. Opløsningsmidlets afluftningstid kan være længere på større sammenføjninger og ved lave temperaturer.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til tætninger af høj kvalitet i skrå og flade tagområder. Seal Flex er velegnet til ekspansionsfuger og fugesamlinger. Der kræves ingen primer til vedhæftning på materialer som træ, beton, metal, glas og mange plastmaterialer.
Kontaktpunkterne skal være rene og faste før brug. Opbevar patronen ved stuetemperatur før påføring. I overensstemmelse med DIN 18540 skal fugerne være forsynet med polyætylensnore. Porøse overflader skal være tørre. Glatte overflader kan være våde. Fugerne kan blive lidt gule, når de er under vand i længere tid. Dette påvirker ikke materialets kvalitet. Fugekanterne kan afdækkes, men tapen skal fjernes umiddelbart efter støbning eller udglatning. Se det tekniske datablad for at få flere oplysninger.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!