Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tætningsmasse, dupbar
En fleksibel fugemasse, der kan duppes af, bliver ikke hård og kan ikke overmales.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Danner en beskyttende overflade efter et par minutter
Overfladen gendannes, hvis samlingen beskadiges
Forbliver permanent klæbende, bliver ikke hård og løber ikke.
Høj grad af materialekompatibilitet
Krom, lak og gummi påvirkes ikke
Bliver ikke skørt
Ikke egnet til ekspansionssamlinger.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer. Se det tekniske datablad for yderligere oplysninger.
- Kan bruges til køretøjer, campingvogn, autocamper, erhvervskøretøj, skib og udstyrskonstruktion.
- Til fugning af revner, overgange, overlapninger, boltede forbindelser, tagsystemer, pyntelister, vinduer, hvælvede ovenlys og under afdækningslister.
Overfladerne skal være rene, tørre og fri for fedt. Fug tætningsmassen ind i samlinger, riller, sprækker osv., og fordel den. Overskydende materiale kan duppes af ved hjælp af selve materialet eller ved at bruge karrosseritætningstape (efter en kort fordampningstid).
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!