Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
DP 300 tætningsmasse til motorer og kabinetter

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

DP 300 tætningsmasse til motorer og kabinetter

Permanent tætningsmasse til motorer og kabinetter med høj temperaturbestandighed
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
  • Fremragende tætningsevne takket være permanente plastegenskaber (ikke-hærdende)

  • Modstandsdygtighed over for vibrationer garanteres selv efter flere års eksponering

  • Trækker ikke tråde under påføringen

  • Løber ikke på lodrette eller nedadskrånende overflader

  • Temperaturbestandig fra -50 °C til +270 °C, i kortvarige perioder op til +300 °C

  • Dårlig varmeledningsevne

  • Binder sig ikke kemisk til metaller eller andre materialer, forebygger atmosfærisk korrosion

  • Modstandsdygtig over for vand, luft, benzin, petroleum, en række olier, syntetiske smøremidler, vand-/glykol- og metanolforbindelser, kølevæske, karbonfluoridkølemidler

  • Silikonefri

  • Ugiftig
Bemærk

Kan ikke bruges som erstatning for en massiv tætning, må kun bruges sammen. Ikke egnet til tætning af bundkar.

NSF-registreret, klasse P1, reg. nr. 151822

Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.