Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tætningsskive til A2 spenglerskrue
Tætningsskive til A2 spenglerskrue - 1
Tætningsskive til A2 spenglerskrue - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tætningsskive til A2 spenglerskrue

Hærdet EPDM-pakning af høj kvalitet

  • Materiale: Rustfrit stål A2
  • Overflade: Ulegeret
  • Tætningsskivemateriale: EPDM

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 3-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Indvendig diameter Udvendig diameter Materiale Overflade Antal PE
Pris/PE
0234150
5,4 mm 15 mm Rustfrit stål A2 Ulegeret
500 stk.
0234250
5,4 mm 25 mm Rustfrit stål A2 Ulegeret
500 stk.
023420 0
4,7 mm 20 mm Rustfrit stål A2 Ulegeret
500 stk.