Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
VKP® PLUS tætningstape
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 1
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 2
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 3
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 4
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 5
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 6
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 7
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 8
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 9
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 10
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 11
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 12
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 13
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 14
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 15
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 16
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 17
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 18
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 19
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 20
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 21
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 22
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 23
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 24
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 25
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 26
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 27
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 28
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 29
VKP<SUP>®</SUP> PLUS tætningstape - 30

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

VKP® PLUS tætningstape

Vandtæt, forkomprimeret BG1-tætningstape af høj kvalitet til sikker og permanent fugetætning op til over 600 Pa

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Testede tætningsegenskaber over 600 Pa, BG1 og BGR i overensstemmelse med DIN 18542:2020-04


Testet og certificeret modstandsdygtighed over for silende regn ved overholdelse af de nødvendige testparametre.



Et produkt fra Würth Sealing System


De enkelte produktkomponenter i Würth Sealing System er tilpasset hinanden med hensyn til materialekompatibilitet.



Fremragende økologisk kompatibilitet


Testet for økologisk sikkerhed iht. GEV-testmetode (klasse EC 1 PLUS).



Opløsningsmiddelfri og EMICODE EC1 plus


Sikkert for mennesker og miljø



Dækning af store fugeforskelle, der kan modstå silende regn


På grund af tapens store tolerance kan komponentbevægelser udlignes, og der kan mere effektivt dannes bro mellem almindelige konstruktionstolerancer. Dette reducerer antallet af anvendte tapestørrelser.



Vandafvisende, men gennemtrængelig for vanddamp


Når den trykkes ordentligt sammen, tætner tapen mod silende regn. På grund af dens gennemtrængelighed for damp kompenserer den således fremragende mod fugt.

Godkendelser

Perimetertætningssystemer iht. IFT-certificeringsprogram QM360: 2014, reg. nr. 188 7050098



EMICODE EC1plus: Meget lav emission - EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggevarers miljø- og sundhedskompatibilitet. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.

Bemærk

Restitutionstiderne er ikke underlagt bestemte specifikationer og er kun baseret på empiriske værdier. De er afhængige af opbevaringstiden og opbevarings- og forarbejdningstemperaturen. Jo længere opbevaringstid og jo lavere forarbejdningstemperatur, desto længere er restitutionstiderne.



I tilfælde af fugetætningstape, der er udsat for vejrpåvirkning, kan miljøpåvirkninger forårsage misfarvning og patinadannelse på tapens overflade. Dette udgør ikke en teknisk defekt og forringer ikke tapens tekniske egenskaber, forudsat at tapens anvendelsesområde holdes på den forventede maksimale fugebredde.



UV- og vejrbestandigheden kan kun sikres, hvis monteringen udføres således, at den kan modstå silende regn.

Anvendelsesområde