Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Tungstenkarbid fræsestift med STEEL-tænder

Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Tungstenkarbid fræsestift med STEEL-tænder

Højtydende fræsebit med innovativ tandgeometri, der giver en fremragende skæreevne ved bearbejdning af stål og støbejern.
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
  • Op til 50 % bedre skæreevne til materialebearbejdning af stål og støbejern sammenlignet med grater i konventionelt dobbelt skæresystem

  • Aggressiv fræseeffekt, store spåner, høj materialefjernelseshastighed

  • God håndtering

  • Arbejdsemnet er beskyttet takket være væsentligt reduceret varmeudvikling

  • Fremstillet i overensstemmelse med strenge kvalitetsstandarder, herunder komplet inspektion af loddede forbindelser

  • Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
Bemærk

Brug passende værnemidler som f.eks. sikkerhedsbriller, høreværn og beskyttelseshandsker ved brug af slibespidsen. Bemærk den anbefalede omdrejningshastighed (n) og skærehastighed (Vc) for det materiale, der bearbejdes, samt værktøj/materiale i oversigtstabellerne. Før du bruger slibestiften, skal du sørge for, at spidsen roterer korrekt, og at klemmefunktionen på værktøjsdrevet fungerer korrekt. Vælg ikke en klemmelængde, der er for lille. Vi anbefaler en klemmelængde på mindst ca. 2/3 af akslens længde. Der kan forekomme misfarvning af akslen pga. ekstremt høj skæreevne. Denne misfarvning skyldes den ekstremt høje temperatur, som værktøjet udsættes for, og udgør ikke en sikkerhedsrisiko. Materialer bearbejdes generelt i modløb. Velegnede værktøjsdrev: fleksible akseldrev, ligeslibere, robotter, maskinværktøj.