Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Kombinationsbjælkesko, 2,5 mm til bjælker med store tværsnit
Kombinationsbjælkesko, 2,5 mm til bjælker med store tværsnit - 1
Kombinationsbjælkesko, 2,5 mm til bjælker med store tværsnit - 2
Kombinationsbjælkesko, 2,5 mm til bjælker med store tværsnit - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Kombinationsbjælkesko, 2,5 mm til bjælker med store tværsnit

Kraftigt design
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
  • Robust bjælkesko i ét stykke (vinklet udad) til bærende forbindelse af bjælkedragere til træ, beton eller stål.

  • Stor bæreevne

  • Vinger vinklet udad

  • Metalplade, varmgalvaniseret på begge sider (S250GD + Z275), ca. 20 µm i overensstemmelse med EN 10326:2004

  • Anvendelse i anvendelsesklasse 1 og 2 i overensstemmelse med EN 1995:2013
Godkendelser

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0264

Bemærk

Boltenes/skruernes diameter må kun være maks. 2 mm mindre end huldiameteren.


De respektive grundlæggende betingelser for det valgte anker skal overholdes.

Europæisk teknisk godkendelse ETA-08/0264