Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska
Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska - 1
Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska - 2
Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska - 3
Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska - 4
Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska - 5

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Twist drill bit HSCo DIN 338 MAGMA 25 pcs Syska

Precision long-life drill bit with Magma coating for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also suitable for general applications in steel up to 1200 N/mm² strength and in cast iron. Available in ORSY® system cassette.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter