Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele
Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele - 1
Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele - 2
Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele - 3
Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele - 4
Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele - 5
Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele - 6
Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele - 7

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Spiralbor, bitsortiment HSCo8 WN MAGMA, 19 dele

Det ekstremt langtidsholdbare bor med Magma-flerlagsbelægning og 8 % koboltlegering til universalbearbejdning af konventionelt stål, titanium og materialer, der er svære at bearbejde (f.eks. Hardox) med høje styrker op til 1550 N/mm2. Fås i ORSY® systemkassette.
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
Usædvanlig høj borestabilitet og skærekraft


Forstærket kerne og forkortet spirallængde i henhold til DIN 1897 med en samlet længde i henhold til DIN 338



Ekstrahøj brudstyrke


Optimeret skærekant og speciel, flad spiralvinkel



Speciel Magma-belægning med flere lag og 8 % koboltlegering


  • Op til 9 gange længere levetid og op til 50 % højere skærehastighed sammenlignet med ubelagte bor

  • Op til 2 gange længere levetid sammenlignet med konventionelle belægninger

  • Varmebestandig op til 800 °C


Fremragende centrering under arbejde og reduceret kraft påkrævet


135° spidsvinkel og optimeret krydsslibning



3-fladet skaft (fra diam. 4 mm)


  • Ingen glidning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverførsel

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Nemt at åbne og lukke borepatronen


Egnet til ORSY® system, kompakt og praktisk systemkassette med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning