Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Tynd plademøtrik Med sekskantet hoved DBS
Stål og galvaniseret blåpassiveret til samling af metalpladefittings til stålprofiler under trange pladsforhold
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Fordele ved spidsgeometrien:
- Ingen forboring
- Skruer med materialeforskydning
- Højere udtrækningsværdier på grund af gevindets spænding
Velegnet til komponentkombinationer tI / tII i henhold til godkendelse ETA-10/0184
- Stål/stål - til ∅ 4,8 mm
Til tør indendørs brug
Forzinkede boreskruer bør kun anvendes, når der ikke kan forventes fugtighed. For forbindelseselementer med en byggetilladelse skal tilladelsen og især del 2 "Særlige bestemmelser" altid overholdes.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!