Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Underenhed med panel, udskæring til venstre

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Underenhed med panel, udskæring til venstre

Til indbygning over hjulkasser eller til store opbevaringsrum i lastbiler

  • Typebeskrivelse: MUOK11L
  • Bredde: 1112 mm
  • Højde: 430 mm
  • Dybde: 380 mm
  • Produktvægt (pr. vare): 9,300 kg
  • Farve: Antracitgrå RAL 7016, med struktur
  • Materiale: Stål med stor trækstyrke
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
Varenr. Typebeskrivelse Bredde Højde Dybde Antal PE
Pris/PE
0963632111
MUOK11L 1112 mm 430 mm 380 mm
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
  • Til anbringelse af maskinkufferter, afhængigt af underenhedens højde

  • Panelet har en lastsikringsfunktion

  • Med udskæring til hjulkasse i venstre side

  • Høj belastningskapacitet

  • Fremstillet af stål med høj styrke

  • Udskæringens mål (H x D): 320 x 140 mm