Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter
HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter - 1
HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter - 2
HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter - 3
HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter - 4
HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter - 5
HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter - 6
HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter - 7
HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

HEAVY DUTY skraberklinge med to 60° skærekanter

Meget robust klinge til meget højt kontakttryk og seje, hårde belægninger med en relativt skarp klingekant
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
  • Kan bruges på to sider takket være to klingekanter

  • Klingetykkelse på 0,7 mm