Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Hulstansemaskine med splitdorn metriske ISO-størrelser i overensstemmelse med EN 50262
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Med trækskrue med kugleleje
Trækskrue med kugleleje indkapslet i plast beskytter mod snavs og sikrer længere levetid.
Lang levetid
Nyudviklet skæregeometri
3 x spaltning af materialet i gevindbakken - udstansningsaffald sætter sig ikke fast på trækskruen. Garanteret ensartet værktøjsslid og præcise, runde huller uden grater.
Præcis opretning ved tværlinjen
Fire hak på gevindbakken
Betjeningselementernes diameter (knapper, kontakter, kontrollamper): 30,5 mm
Til trækskrue Ø 19,0 mm er det også muligt at foretage forstansning med metalpladestansemaskine, størrelse M20 (PG 13,5) som alternativ.
Til forboring: HSS spiralbor, varenr. 0624...
Til smøring af trækskruen: AL 1100, varenr. 0893 110 1
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!