Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Udstyrssæt 12

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Udstyrssæt 12

Formonteret og klar til installation

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Passer til mange forskellige køretøjstyper


Se tilknytningstabel



Bestående af:


Understruktur med panel


Underenhedsafstand: 360 mm


2 lagerreoler


Til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele


Topramme



Mål (B x H x D): 1112 x 980 x 330 mm



Bestående af:


Understruktur med panel


Understruktursafstand: 390 mm


Lagerreol


Til klar og overskuelig opbevaring af værktøj og små dele


2 lagerreoler


Med 5 opbevaringsbokse (størrelse 2)


Med 7 opbevaringsbokse (størrelse 3)


Klar og overskuelig opbevaring af smådele


Topramme



Mål (B x H x D): 1112 x 1160 x 380 mm



Fremstillet af højstyrkestål med pulverlakering af høj kvalitet i RAL 7016 og RAL 3020



Inkl. skridsikre måtter og adskillelsesplader til lagerreoler og toprammer



Inkl. fastgørelsessæt

Modulblok, der er kompatibel med følgende køretøjsproducenter/køretøjstyper:
KøretøjsproducentKøretøjstypeFra produktionsårAkselafstand i mmVelegnet til