Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version
Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version - 1
Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version - 2
Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version - 3

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Sekskantnøgle, indvendig sekskant, med kuglehoved ekstra lang version

ZEBRA værktøj af professionel kvalitet i mange størrelser

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 10-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Specialværktøj med kuglehoved til skruer med sekskant drev


  • Den praktiske L-formede nøgle med forskellige armlængder er velegnet til utallige indendørs og udendørs anvendelser

  • Den store samlede længde og armenes 90° vinkel muliggør direkte kraftoverførelse

  • Kuglehovedet (op til 25° vinkel) på begge spidser giver mulighed for effektiv skruning på selv svært tilgængelige steder

  • De affasede forkanter muliggør hurtig og nem placering på skruen


Robust design, der sikrer lang levetid


  • Med gennemprøvet krom/vanadium-stål

  • Overfladerne har en mat, forkromet finish, der giver et sikkert greb selv med fedtede fingre

  • Den L-formede nøgles holdbarhed reducerer udskiftnings- og opbevaringsomkostninger