Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Vinkelnøglesæt med holdering
Vinkelnøglesæt med holdering - 1
Vinkelnøglesæt med holdering - 2
Vinkelnøglesæt med holdering - 3
Vinkelnøglesæt med holdering - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Vinkelnøglesæt med holdering

Ekstra lang version med kuglehoved. Plastholder med skydefunktion. 9 dele.
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
  • Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, mat forkromet

  • Kuglehoved muliggør, at skruer spændes i vinkler på op til 25°

  • Plastholder med glidefunktion til enhåndet åbning

  • Indhold: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm


Låsering


  • Fjederstålholdering med stor trækstyrke holder skruen fast i enhver position

  • Holdering på nøgler fra størrelse 3 mm