Underkonstruktionsmodul til riffelpladeboks til ladvognskøretøjer
Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Underkonstruktionsmodul til riffelpladeboks til ladvognskøretøjer
Underkonstruktionsmodul med åbent opbevaringsområde
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Afstandsmål: 690 mm x 260 mm
- Til opbevaring og transport af langt gods, f.eks. skovle, spader og koste
Bemærk
Når du bestiller underkonstruktionsstænger, monteres de på boksen før levering. Efterfølgende montering er ikke mulig.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!