Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 sekstkant undersænker til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere
Innovativ all-rounder med fire skærekanter og belægning i kort version til næsten alle materialer
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Maksimal komfort på grund af innovative banebrydende geometrier
- Fire skærekanter (i stedet for de traditionelle tre skærekanter) fordeler kræfterne over flere kanter og giver mulighed for jævnere og mere præcis forsænkning med mindre kraft og længere levetid
- Patentanmeldt kombination af lige og spiralformede skærekanter sikrer færre udbrud, bedre centrering og spånfjernelse (på grund af de lige skærekanter) samt betydeligt mindre indsats og længere levetid (på grund af spiralskærekanter)
Maksimal levetid på grund af NanoProtect-belægning
- Betydeligt længere levetid end konventionelle undersænkere med belægning
Maksimal præcision på grund af ekstremt ujævn stigning (EU+)
- Optimal overfladekvalitet: præcis, rund, vibrationsfri undersænkning
- Maksimal glathed
Maksimal fleksibilitet i brug
- Kan anvendes universelt med næsten alle materialer
- Kan anvendes i tangential slagskruetrækkere såvel som konventionelt i boremaskiner/skruemaskiner eller med søjleboremaskiner
Kort version
- Høj stabilitet og attraktiv pris
1/4 tomme sekskant bit, type E
- Sikkert hold og optimal kraftoverførsel i borepatronen
- Ekstremt hurtigt værktøjsskift i tangential slagskruetrækkere
Fås kun hos WÜRTH
Produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genanvendt plast fra husholdningsaffald), 100 % genanvendelig
- Brug kun adapteren til brug sammen med 1/2" slagskruetrækkere 0997148462. Det frarådes på det kraftigste at bruge andre adaptere, da dette kan medføre brud på undersænkeren.
- Når den anvendes sammen med en tangential slagskruetrækker, er forsænkning i overensstemmelse med DIN 74-1, så de forsænkede skruer kan sidde i niveau med komponenten, kun mulig med en forsænkningsdiameter på 6,3 til 12,4 mm. Selv om større forsænkningsdiametre er perfekt egnet til afgratning af borehullet, er de ikke i stand til at forsænkede skruer kan sidde i plan i overensstemmelse med DIN 7991, når de anvendes med en tangential slagskruetrækker. Konventionel brug med en bore-/skruemaskine anbefales til denne anvendelse.
- Køling anbefales kraftigt for en meget længere levetid.
- Ideel til brug i tangential slagskruetrækkere
- Ideelt til brug i akku skrue-/boremaskiner samt håndholdte søjleboremaskiner og standerboremaskiner
- Til universel brug i næsten alle materialer, f.eks. rustfrit stål (f.eks. V2A, V4A), varmeresistent stål og titanium. Også til almindelige anvendelser i almindeligt stål op til 1.400 N/mm² samt i støbejern, aluminium, plast, ikke-jernholdige metaller, hårdttræ samt blødt og let træ.
- For det bedste resultat af forsænkning anbefales lave hastigheder - se oversigten over skæreværdier i produktinfo
- Især når det bruges i tangential slagskruetrækkere, er en lav hastighed i første gear afgørende for at undgå slagfunktionen og de deraf følgende vibrationsmærker
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!