Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 1
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 2
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 3
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 4
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 5
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 6
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 7
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere - 8

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect sekstkant undersænker sortiment 6 dele, til bore-/skruemaskiner og tangential slagskruetrækkere

Innovativ all-rounder med fire skærekanter og belægning i kort version til næsten alle materialer

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Maksimal komfort på grund af innovative banebrydende geometrier


  • Fire skærekanter (i stedet for de traditionelle tre skærekanter) fordeler kræfterne over flere kanter og giver mulighed for jævnere og mere præcis forsænkning med mindre kraft og længere levetid

  • Patentanmeldt kombination af lige og spiralformede skærekanter sikrer færre udbrud, bedre centrering og spånfjernelse (på grund af de lige skærekanter) samt betydeligt mindre indsats og længere levetid (på grund af spiralskærekanter)


Maksimal levetid på grund af NanoProtect-belægning


  • Betydeligt længere levetid end konventionelle undersænkere med belægning


Maksimal præcision på grund af ekstremt ujævn stigning (EU+)


  • Optimal overfladekvalitet: præcis, rund, vibrationsfri undersænkning

  • Maksimal glathed


Maksimal fleksibilitet i brug


  • Kan anvendes universelt med næsten alle materialer

  • Kan anvendes i tangential slagskruetrækkere såvel som konventionelt i boremaskiner/skruemaskiner eller med søjleboremaskiner


Kort version


  • Høj stabilitet og attraktiv pris


1/4 tomme sekskant bit, type E


  • Sikkert hold og optimal kraftoverførsel i borepatronen

  • Ekstremt hurtigt værktøjsskift i tangential slagskruetrækkere


Fås kun hos WÜRTH



Kompakt og praktisk systemkassette, der passer til ORSY systemet med nyttige funktioner, f.eks. nem stabling, optimeret samling og enkel åbning

Bemærk
  • Brug kun adapteren til brug sammen med 1/2" slagskruetrækkere 0997148462. Det frarådes på det kraftigste at bruge andre adaptere, da dette kan medføre brud på undersænkeren.

  • Når den anvendes sammen med en tangential slagskruetrækker, er forsænkning i overensstemmelse med DIN 74-1, så de forsænkede skruer kan sidde i niveau med komponenten, kun mulig med en forsænkningsdiameter på 6,3 til 12,4 mm. Selv om større forsænkningsdiametre er perfekt egnet til afgratning af borehullet, er de ikke i stand til at forsænkede skruer kan sidde i plan i overensstemmelse med DIN 7991, når de anvendes med en tangential slagskruetrækker. Konventionel brug med en bore-/skruemaskine anbefales til denne anvendelse.

  • Køling anbefales kraftigt for en meget længere levetid.