Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spidsforsænker gul/blå ring HSS-bor 90° kort
Særligt velegnet til bearbejdning af konventionelt stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumlegeringer og plast) med håndholdte maskiner.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsspidsforsænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret geometri til håndstyret brug
Mindre kraftanstrengelse, forbedret undersænkningskvalitet og spånfjernelse sammenlignet med konventionelle spidsforsænkere
Standardiseret 1/4" sekskantet skaft
- Intet slip i borepatronen, passer til bitholdere
- Hurtigt skift mellem undersænkning/skruning
Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!