Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
TiN 90° undersænker DIN 335C
TiN 90° undersænker DIN 335C - 1
TiN 90° undersænker DIN 335C - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

TiN 90° undersænker DIN 335C

Markant forbedret ydeevne ved bearbejdning af almindeligt stål og støbejern sammenlignet med blå ring.

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 8-designs

Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Op til 30 % hurtigere skærehastigheder og to til fire gange længere levetid sammenlignet med blå ring


TiN-belægning



Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning


Præcisionsspidsforsænker med tre skær, præcisionsslebet



Optimeret spiralskærgeometri


Fremragende spåndannelse og -fjernelse



Bæredygtig produktemballage fremstillet af 100 % PCR (genbrugsplast fra husholdningsaffald), 100 % genbrugelig og Cradle to Cradle-certificeret® bronze