Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele - 1
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele - 2
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele - 3
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele - 4
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele - 5
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele - 6
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele - 7
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele - 8
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele - 9

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele

Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning af spidsen fås kun hos Würth, så du får perfekte undersænkninger og maksimal ydeevne. Fås i ORSY® systemkassette.
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
Ekstremt uregelmæssige spiralvinkler


  • Maksimal overfladekvalitet: præcise, runde, vibrationsfri forsænkninger

  • Maksimal jævnhed i alle materialer

  • Mulighed for højere skæreværdier


Eksklusiv ekstra aflastning af spidsen


  • Op til 3x hurtigere end konventionelle undersænkninger

  • Op til 2x flere undersænkninger end konventionelle undersænkninger

  • Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved brug sammen med håndboremaskiner

  • Mulighed for dybere undersænkninger


Universel anvendelse


Optimale resultater ved bearbejdning af næsten alle materialer og applikationer takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale



Lang levetid og høj hastighed


Ekstremt hård belægning lavet af titaniumaluminiumnitrid



3-plans skaft


  • Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse

  • Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen


Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning