Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
EU+ HSCo 90° TiAIN DIN 335 C spidsforsænkersortiment 6 dele
Universal undersænker. TiAlN-belægning og ekstra aflastning af spidsen fås kun hos Würth, så du får perfekte undersænkninger og maksimal ydeevne. Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Ekstremt uregelmæssige spiralvinkler
- Maksimal overfladekvalitet: præcise, runde, vibrationsfri forsænkninger
- Maksimal jævnhed i alle materialer
- Mulighed for højere skæreværdier
Eksklusiv ekstra aflastning af spidsen
- Op til 3x hurtigere end konventionelle undersænkninger
- Op til 2x flere undersænkninger end konventionelle undersænkninger
- Betydeligt mindre kraftanstrengelse ved brug sammen med håndboremaskiner
- Mulighed for dybere undersænkninger
Universel anvendelse
Optimale resultater ved bearbejdning af næsten alle materialer og applikationer takket være særlig spidsgeometri og HSCo-skæremateriale
Lang levetid og høj hastighed
Ekstremt hård belægning lavet af titaniumaluminiumnitrid
3-plans skaft
- Ingen vridning i borepatronen: hurtigere, mere behageligt arbejde
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse af borepatronen mod beskadigelse
- Der kræves kun lidt arbejde for at åbne og lukke borepatronen
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!