Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Spidsforsænker, sortiment Gul/blå ring, HSS 90° DIN 335 C, 6 dele
Særligt velegnet til bearbejdning af konventionelt stål, støbejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumlegeringer og plast). Fås i ORSY® systemkassette.
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Grat- og vibrationsfri undersænkning og afgratning
Præcisionsspidsforsænker med tre skær, præcisionsslebet
Optimeret geometri til håndstyret brug
Mindre kraftanstrengelse, forbedret undersænkningskvalitet og spånfjernelse sammenlignet med konventionelle spidsforsænkere
Kompakt og praktisk systemkassette velegnet til ORSY® system med nyttige detaljer, f.eks. nem stabling, optimeret samling og nem åbning
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!