Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
WÜTOP ECONOMY-undertagsmembran

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

WÜTOP ECONOMY-undertagsmembran

Langvarig udendørs eksponering i standardklassen

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 2-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

  • WÜTOP Economy er et yderst diffusionsgennemtrængeligt undertag med en særlig membran. Det lægges direkte på varmeisoleringen eller forskallingen på ventilerede eller ikke-ventilerede tage med hældning

  • Lufttæthedsmembran: Egnet som lufttæthedsmembran i overensstemmelse med EN 12114 iht. 13859-1/-2. Anvendes som lufttæthedsmembran med diffusionsgennemtrængelig isolering, f.eks. blød træfiberisoleringsplade. Den lufttætte membran kan bruges til at konstruere verificeringsfrie tagkonstruktioner i overensstemmelse med DIN 4108-3. For tagkonstruktioner, der afviger fra denne standard, kan der foretages verificering i overensstemmelse med DIN 4108-3, bilag D.

  • I kombination med en WÜTOP dampbremse/-spærre og EURASOL tape kan produktet bruges til at etablere moderne lufttætte konstruktioner

  • Velegnet som midlertidig tagdækning med en udendørs eksponeringstid på op til seks uger

  • Teknologi: 3-lags-polypropylen-baseret ikke-åndbar membran med særlig funktionsmembran

  • Pålidelighed på grund af PP overfleece, som reducerer risikoen for glidning og beskytter den indre membran gennem sin 3-lagsstruktur

Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.