Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Undervognsbehandling
Bitumenbaseret coating, der indeholder opløsningsmidler. Kan ikke overmales
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Med langtidsbeskyttelse og støjdæmpende virkning
- Modstandsdygtig over for vandstænk og saltvand, svage syrer og baser
Efter brug vendes spraydåsen på hovedet, og der sprayes, indtil ventilen er tom. Spray ikke på samlinger, motorer, gear og bremsesystemer. Arbejdstryk 3-6 bar ved påføring med undervognsbehandlingspistol, varenr.: 0891110640.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Til reparation og beskyttelse af skjulte områder, som ikke skal overmales. Særligt velegnet til brug som et støjdæmpende middel til udvendige anvendelsesformål, f.eks. hjulkasser, undervogn osv.
Omryst dåsen omhyggeligt før brug. Underlaget skal være tørt og fri for rust, snavs og fedt. Optimal sprayafstand er 30 cm. Lad produktet tørre mellem lagene, hvis der påføres tykkere belægninger. Arbejdstryk: 3-6 bar.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!