Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universal kemisk injektionsmørtel WIT-VM 250
En allround mørtel til montering af gevindstænger i beton og murværk. Og til eftermontering af armeringsjern
- Typebeskrivelse: WIT chemical anchor
- Indhold: 280 ml
- Holdbarhed fra produktion/betingelser: 18 Måned/Måneder / tørt lagerområde, 5 °C til 15 °C
- Kemisk basis: Vinylester, styrenfri
- Farve: Grå, Sort
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter






Varianter
Pakkeenhed
Pakkeenheden angiver antallet af varer, der befinder sig i en pakke. I katalogdelen kan man vælge mellem forskellige pakkeenheder, hvis der vises en listemenu.Hvis du ikke kan få oplyst pakkeenheden ved direkte indtastning af varenummer i indkøbskurven eller ved oplysning i Easy-/VarioScan, skal du blot lade feltet være tomt. I sådanne tilfælde angives en pakkeenhed automatisk.
Opbygning af Würths varenumre
Würths varenummer sammensættes som følger: VVVVAAABBBVVVV = 4 pladser til præfiks (bemærk, første plads vil i øjeblikket altid være 0)
AAA = 3 pladser til den dimensionerende del 1
BBB = 3 pladser til den dimensionerende del 2
Eksempler på opbygning af et varenummer:
Eksempel 1: Skrue med målet 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellemrum mellem 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med målet 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellemrum mellem 10 og 20)
Eksempel 3: Spændeskive med en indvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Oplysninger om priser
Pris pr. pakkeenhed (PE):Den viste pris svarer altid til den viste pakkestørrelse, ved en PE på 250 er prisen altså for 250 stk., ved en PE på 300 er prisen for 300 stk.
Pris med visning af prisnøgle (PSL):
Prisen gælder altid for en mængde, der er styret via prisnøglen:
pris for 1 stk.
pris for 100 stk.
pris for 1000 stk.
Antal
Mængden viser antal enheder i ordren eller leveringen og den respektive vares mængdeenhed.Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
2-komponent forankringsmørtel, styrenfri vinylester
Individuel fastgørelse, revnet og urevnet beton, seismisk ydeevnekategori C1
Gevindstang W-VI-A, gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med godkendelsescertifikat 3.1
Murværk individuel fastgørelse (system med perforeret muffe WIT-SH):
Perforeret muffe WIT-SH, gevindstang WIT-AS, indvendigt gevind WIT-IG
Murværk individuel fastgørelse (system med perforeret muffe SH):
Perforeret muffe SH, gevindstang W-VI-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1
Forstærkningsfastgørelse til efterfølgende påføring af mørtel
En 330 ml og 420 ml patron kan fortsat anvendes indtil bedst inden-dato, hvis blanderøret skiftes, eller den forsegles med endestykket
- Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0164: Individuel fastgørelse + revnet og urevnet beton (gevindstang W-VD-A, standardgevindstang med testcertifikat 3.1), seismisk ydeevnekategori C1
- Europæisk teknisk vurdering ETA-13/1040: Individuel fastgørelse + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (WIT-SH perforeret muffe, WIT-AS gevindstang, WIT-IG hylseanker med indvendigt gevind, porebeton kun med perforeret muffe WIT-SH 18 x 95)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-16/0757: Individuel fastgørelse + murværk bestående af massiv mursten og hulsten, porebeton (SH perforeret muffe, W-VI-A gevindstang, hylseanker med indvendigt gevind med godkendelsescertifikat 3.1, porebeton kun uden perforeret muffe)
- Europæisk teknisk vurdering ETA-12/0166: Forstærkningsfastgørelse med efterfølgende montage af armeringsjern (REBAR) – kun 330 ml, 420 ml og 825 ml patroner
- Forankring i revnet og urevnet beton, massivt murværk og hulstensmurværk, gasbeton og efterfølgende montage af armeringsjern.
- Velegnet til fastgørelse af metalkonstruktioner, metalprofiler, træstrukturer, beslag, gitre, rør, kabelrør osv.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!