Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Lasermodtager Universal LRU 22
Lasermodtager Universal LRU 22 - 1
Lasermodtager Universal LRU 22 - 2
Lasermodtager Universal LRU 22 - 3
Lasermodtager Universal LRU 22 - 4

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Lasermodtager Universal LRU 22

Universalmodtager med millimeterpræcis indikator til røde og grønne rotationslasere og linjelasere

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Præcision


  • Millimeterpræcis indikator i displayet for enkel og præcis justering af laseren

  • Høj aflæsningsnøjagtighed takket være LCD-displayet med omskiftelig LED-indikator

  • Justerbart akustisk signal

  • Stor rækkevidde på op til 500 m til brug i forskellige arbejdsmiljøer


Brugervenlig


  • Ingen kompliceret forudindstilling nødvendig – klar til brug med det samme

  • Ekstremt fleksibel, da den kan bruges til både rotationslasere og linjelasere med røde eller grønne laserlinjer

  • Let at læse takket være muligheden for aflæsning foran og bag på modtageren

  • Lang levetid for batteri/genopladeligt batteri på op til 50 timer til uafbrudt brug over længere perioder

  • Indikator for batteriniveau viser batteriets opladningsstatus på et øjeblik

  • Fuldt beskyttet mod støv og vand takket være IP67-beskyttelsesgrad

  • To kraftige holdemagneter til fastgørelse på alle metaloverflader

  • Kompakt størrelse og lav vægt for nem håndtering og transport

  • Holder til målestav medfølger i leveringen
Bemærk

Beregnet til indendørs og udendørs anvendelsesformål