Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 1
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 2
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 3
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 4
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 5
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 6
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 7
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 8
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 9
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 10
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 11
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 12
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 13
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 14
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 15
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 16
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 17
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 18
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 19
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 20
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 21
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 22
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 23
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305 - 24

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Universal vinduestætningstape Euraseal U-305

Meget kraftigt vedhæftende vinduestætningsbånd med aktiv tørremembran til indvendig og udvendig fugetætning
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
Meget høj klæbestyrke takket være speciel akryllim



Ubehandlet område uden klæbemiddel sikrer forbedret diffusionsadfærd og kompenserer for komponentbevægelser



Membranens variable Sd-værdi giver særlig god tørring af fugen


  • Reducerer risikoen for bygningsskader forårsaget af fugt og skimmel i strukturen

  • Øger det varmeisolerende materiales ydeevne


Utroligt mange anvendelsesmuligheder


  • Båndet kan bruges til forsegling både indendørs og udendørs

  • Takket være de dobbeltsidede klæbestrimler kan båndet påføres enten på samme side eller på hver sin side


  • Meget praktisk at påføre takket være den høje kvalitet, fleksibelt stof

  • Velegnet til kvalitetskontrolleret montering i overensstemmelse med de retningslinjer, der er formuleret af RAL-kvalitetssikringsinstituttet for vinduer og husdøre (RAL Quality Association for Windows and Doors)

  • Kan nemt pudses over
Bemærk

Brug en grunderspray eller butyl-/bitumengrunder på mineralske og stærkt absorberende overflader.



Universel vinduestætningstape Euraseal U-305 kan kombineres:


  • Indvendigt: Vinduesfolie, Euraseal universal U-305/udvendigt: VKP®Plus

  • Indvendigt: Perfekt neutral silikone/udendørs: Universal rudeforseglingstape Euraseal U-305

  • Indvendigt: Vinduesfolie, Euraseal universal U-305/udvendigt: Universal vinduestætningstape Euraseal U-305


Form den udvendige forsegling på den nederste forbindelse i form af en bakke. (skrånende udad).

EMICODE EC1plus: Meget lav emission - EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.

Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.