Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universal vinduestætningstape Euraseal U-305
Meget kraftigt vedhæftende vinduestætningsbånd med aktiv tørremembran til indvendig og udvendig fugetætning
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Meget høj klæbestyrke på grund af særligt akrylatklæbemiddel på almindelige substrater og rammematerialer (se vejledningen)
Ubehandlet område uden klæbemiddel sikrer forbedret diffusionsadfærd og kompenserer for komponentbevægelser
Membranens variable sd-værdi giver særlig god tørring af fugen
- Reducerer risikoen for bygningsskader forårsaget af fugt og skimmel i strukturen
- Øger det isolerende materiales ydeevne
Utroligt mange anvendelsesmuligheder
- Båndet kan bruges til forsegling både indendørs og udendørs
- Takket være de dobbeltsidede klæbestrimler kan båndet påføres enten på samme side eller på hver sin side
- Meget nem at bruge takket være det fleksible fleecestof af høj kvalitet
- Egnet til kvalitetsstyret installation i overensstemmelse med kravene fra den tyske RAL kvalitetssikringsorganisation for vinduer og døre
- Nem at spartle over
Brug en primerspray eller butyl-/bitumengrunder på mineralske og stærkt absorberende overflader.
Vinduesfolie Universal Euraseal U-305 kan kombineres:
- Indendørs: Vinduesfolie Universal Euraseal U-305/udvendigt: VKP®Plus
- Indendørs: Perfekt neutral silikone/udendørs: Vinduesfolie, Universal Euraseal U-305
- Indendørs: Vinduesfolie Universal Euraseal U-305/udvendigt: Vinduesfolie, Universal Euraseal U-305
Form den udvendige forsegling på den nederste forbindelse i form af en bakke. (skrånende udad).
EMICODE EC1plus: Meget lav emission - EMICODE-klassifikationssystemet karakteriserer byggeprodukters miljø- og sundhedskompatibilitet. Produkter med meget lav emission mærkes med EC1plus.
Brugsanvisningerne er anbefalinger baseret på forsøg, vi har gennemført, samt på vores erfaringer. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. Grundet det store antal anvendelsesmuligheder og opbevarings- og bearbejdningsbetingelser garanteres der ikke et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester, eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer, at vores produkter har en ensartet kvalitet. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer af produkter.
Til forsegling af vindues- og dørfuger i nybyggeri og renoveringsprojekter
- Velegnet til brug med en bred vifte af almindelige væg- og vinduesrammematerialer som beton, kalksandsten, træoverflader, OSB-plader, gipsplader, gipsfiberplader, hårde PVC- og metaloverflader (se vejledningen)
- Forbehandl mineralske og meget absorberende overflader med Würth spraygrunder eller butylgrunder
- Overlagene skal være tørre og fri for støv og fedt, fremme vedhæftning og være i stand til at bære belastninger. Forbehandl mineralske og meget absorberende overflader med Würth spraygrunder eller butylgrunder
- Afdækningen skal have en glat overflade i overensstemmelse med DIN 4108-7, for at Universal Euraseal U-305 vinduesfolie kan påføres.
- God vedhæftning er normalt muligt på beton, kalksandsten, træoverflader, OSB-plader, gipsplader, gipsfiberplader, hårde PVC- og metaloverflader
- Rul tætningstape ud, og skær det til, inklusive ca. 5 cm ekstra længde (målt fra det element, der skal limes).
- Montering på vinduer: Fjern beskyttelsesfolien fra den selvklæbende strimmel, og tryk vinduesfolie fast på blindrammen vha. en presrulle. For vedhæftning til ydersiden skal du følge den samme proces som for indersiden.
- Fortsæt på samme måde for alle områder, der skal forsegles.
- Juster og fastgør elementet, og brug derefter PURlogic PU-skum til at udfylde rummet mellem elementet og bygningens struktur helt.
- Montering på murværk: Fjern beskyttelsesfolien helt eller delvist efter behov fra den fuldt fastgjorte side. Fastgør til væggen, og tryk fast ved hjælp af en presrulle.
- Hjørner dannes ved at oprette løkker eller overlapninger. Sørg for, at strimlerne af tape er helt forseglet i hjørnet og overlapper områder.
- Den fleecelaminerede side kan pudses med kommercielt tilgængelig gipsmørtel. Den fleecelaminerede side forbliver synlig. (Logo med murske).
- Form den udvendige forsegling på den nederste forbindelse i form af en bakke. (skrånende udad).
- Før sidepakningen over den nederste pakning.
- Små defekter kan lukkes med Plus fleksibel tætningstape.
- Ved pudsning af vinduesfolie skal du overholde reglerne i retningslinjerne "Verputzen von Fensteranschlussfolien” (Pudsning af vinduesfolie).
- For døre og gulvelementer skal forskrifterne i DIN 18533 overholdes.
- For at beskytte den funktionelle membran skal folien fastgøres på begge sider så hurtigt som muligt efter installationen (maks. 24 timer).
- Ved brug ved 0 til -5 °C reduceres den indledende klæbestyrke. Det er stadig muligt at installere produktet ved disse temperaturer, men der kræves en længere kontakttid for at opnå en høj slutstyrke.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!