Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Universalbindemiddel
Universalbindemiddel - 1
Universalbindemiddel - 2

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Universalbindemiddel

Fine korn absorberer hurtigt væske og efterlader overfladen tør

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 1-design
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
Ring til kundeservice: +45 79 32 31 70

Prisvisning for kunder efter login

Letter absorbering og fjernelse af spildte væsker. Absorberer generelt alle væsker på faste overflader. Kornsammensætningen lader væsken trænge gennem mikroskopiske revner og indkapsler den, indtil kornene er helt mættede, hvorefter overfladen ikke længere er glat. Produktet passer til alle situationer, der kræver maksimal absorption hurtigst muligt



Meget absorberende


  • Reagerer hurtigt med evnen til at absorbere væsker med det samme

  • 1 kg produkt absorberer 1 liter væske

  • Optimal stabilitet; granulatet forbliver kompakt selv efter absorption


Generel brug


  • Absorberer olie, brændstoffer, fedt, opløsningsmidler, svage syrer og baser samt vandbaserede kemikalier

  • Ikke velegnet til flussyre


Skridsikker


  • Der er ingen risiko for, at granulatet glider

  • Danner ikke slam eller restlag på gulvet

  • Kan nemt børstes væk

  • Ikke slibende eller støvet
Bemærk

Efter brug bliver bindemidlet specialaffald og skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for det absorberede produkt