Universaldyvel af metal W-MG
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universaldyvel af metal W-MG
Slaganker til sekundært tilbehør på porøse overflader, f.eks. pimpsten, let beton eller porebeton. Forzinket stål
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
- Kan anvendes i forskellige overflader: Porebeton PB2/PB4, perforerede fliser, pimpsten, letbeton
- Ankeret slås ind, indtil det flugter, uden forboring i porebeton PB2
- Enkel montering
- Til brug i forplaceret montering
- W-MG 8-metalstikket i forbindelse med M8-gevindskruen overholder kravene i "TRGI" (tyske tekniske retningslinjer for gasinstallationer). Punkt 3.3.7.2 i disse retningslinjer fastsætter kravene for føring af de indvendige rør: "Rørmonteringer skal være brandsikre. De bærende dele af rørmonteringerne skal være fremstillet af ikke-brændbart materiale."
- Træ- og spånskruer kan anvendes
Godkendelser
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120 (forankringsgrund: ≥ Hulsten HLZ 12, hul kalksandsten ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, styrkeklasse 4)
- Eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperatur-tid-kurve)
Anvendelsesområde
- Brandsikkerhed: F30, F60, F90 og F120 (forankringsgrund: ≥ Hulsten HLZ 12, hul kalksandsten ≥ KSL 12, ≥ gasbeton, styrkeklasse 4)
- Eksponering for brand i henhold til DIN 4102-2:1977-09 (ensartet temperatur-tid-kurve)
Anvendelsesområde
- Montering af rørsystemer, herunder i loftsområdet (ikke godkendt)
- Montering af gasrør
- Fastgørelse af vandledninger og rørbøjler
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!