Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende
Universaldyvel i plast SHARK® Pro
Universaldyvel i plast SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1
Universaldyvel i plast SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2
Universaldyvel i plast SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3
Universaldyvel i plast SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4
Universaldyvel i plast SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5
Universaldyvel i plast SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6

Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.

Universaldyvel i plast SHARK® Pro

Den mest alsidige plastdyvel. Knudedannelse i hulrum, udvidelse i faste materialer

  • Materiale: Polyamid - PA
  • Farve: Antracit
  • Nødvendig skruelængde (l s): Tykkelse for tilføjelsesdel (+ gips/isoleringstykkelse) + ankerlængde + skruediameter
  • Maks. monteringshøjde (d a) - betingelse: Afhænger af skruelængden
  • Typebeskrivelse: SHARK PRO

Læs varebeskrivelse

Tilgængelig i 5-designs

Prisvisning for kunder efter login

Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter

Med vores filter kan du afgrænse din søgning ved at vælge egenskaber.

Varenr. Ankerdiameter Ankerlængde (l) Nominel borebitdiameter (d 0) Borehulsdybde (t) Antal PE
Pris/PE
590620635
6 mm 35 mm 6 mm 45 mm
200 stk.
590620528
5 mm 28 mm 5 mm 40 mm
200 stk.
590620846
8 mm 46 mm 8 mm 55 mm
200 stk.
590621056
10 mm 56 mm 10 mm 65 mm
100 stk.
590621266
12 mm 66 mm 12 mm 75 mm
50 stk.
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
Sikrer knudedannelse i alle fordybninger og spredning i alle faste materialer


  • Antirotationsanordning eller drejelås forhindrer drejning i borehullet

  • Patenteret dyvelhoved får ankerskaftet til at danne knude, når skruen skrues i


Hurtig og nem montering


Lavt isætningsmoment og højt fastspændingsmoment



Velegnet til split- og gennemstiksmontage.


  • Sammenfoldelig dyvelkrave

  • Indhamringsstop forhindrer for tidlig udvidelse ved gennemstiksmontage


Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning


Fremstillet af førsteklasses polyamid (nylon)



Halogen- og silikonefri



Varmebestandig fra -40°C til +100 °C

Bemærk

Til montering anbefaler vi ASSY-D dyvelskruen