SHARK universaldyvel i plast med krave
Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
SHARK universaldyvel i plast med krave
Universaldyvler til fastgørelse i næsten alle byggematerialer i det lave belastningsområde
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Varianter
Effektiv skruemontering
- Skruen har et lavt indskruningsmoment
- Præformet gevind i hovedet for optimal skruestyring og sikker forbindelse
- Langsgående låsekanter giver en effektiv antirotationslåsning i massive og hulsten, gipsplader og beton, men er ikke egnede til træ eller metal
- Vinger som antirotationslås i massive eller hulsten
Modstand
- Modstandsdygtig over for forvitring, vejrpåvirkning og ældning
Ideel fastgørelse i forskellige materialer
- Sikker forbindelse på grund af mekanisk låsning og friktionslåsning, ideel til hulmure
- Stabil mekanisk låsning i hulsten/-mure ved at danne rifling eller deformere de ekspanderende segmenter
- Tre sektioner til positiv låsning eller friktionslåsningsforankring, hvilket muliggør sikker fastgørelse
Bemærk
Til montering anbefaler vi dyvelskruen.
Anvendelsesområde
- Kan bruges med den størst mulige skruediameter i massive sten og hulsten, hvilket altid giver stærk forbindelse
- I gipsplader, spånplader, træplader m.m.
- Til brug med stokskruer, kroge, løfteøjebolte, WÜPOFAST skruer, ECOFAST skruer, spånskruer (f.eks. ASSY-D)
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!