Billeder tjener som eksempler. Vælg enkelte artikler i tabellen nedenfor for at få vist detaljerede oplysninger, flere billeder og dokumenter.
Universalfedt II
Litiumsæbe, højtryksbestandigt grafitfedt med EP-additiver
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Varianter
- Modstandsdygtig over for højt tryk på grund af EP-additiver
- Fremragende nødstartegenskaber takket være grafitten
- God tætningsevne og beskyttelse mod korrosion
- Fremragende modstandsdygtighed over for støv, snavs og vand
Fedt leveres i plastpatroner! Plastpatronerne forbedrer opbevaringen (de forhindrer fedtet i at sive ud ved høj temperatur). Opbevar patronerne opretstående på et køligt, tørt sted! Overhold køretøjets, maskinens og monteringsfabrikantens betjeningsvejledning.
Disse tekniske informationer og arbejdsanvisninger er baseret på vores erfaringer med produktet. Det anbefales, at man selv laver en test før anvendelse. For yderligere information henvises til det tekniske datablad. Grundet det store antal af opbevarings- og anvendelsesmuligheder garanteres der ikke for et bestemt resultat. Hvis vores gratis kundeservice giver tekniske oplysninger eller yder rådgivning, ydes denne service under udelukkelse af et eventuelt erstatningsansvar, medmindre rådgivningen eller oplysningerne falder ind under vores angivne, kontraktligt aftalte omfang af tjenester eller kundeservicemedarbejderen har handlet forsætligt. Vi garanterer en ensartet kvalitet af vores produkter. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer og forbedringer.
Højtrykssikker grafitfedt med litiumsæbe og EP-additiver til medium og store belastninger.
Tag den øverste del af ved hjælp af grebet, og stram derefter skydetappen og fjederen, og isæt patronen. Skru hovedstykket på, løsn skydetappen, hvorefter den håndbetjente pistol er klar til brug.
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!