Universalklapstøtte 9
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
- Åbningsvinkel: maks. 110°
- Klaphøjde: maks. 500 mm
- Bæreevne: 9 kg
- Kan bruges i venstre eller højre side
- Materiale: Støbegods, forniklet
- Robust, ser godt ud
- Nemt og hurtig at montere fittingen, kort installationstid takket være klemmemonteringen
En fitting, tre funktioner:
- Holder: Klappen bliver stående i alle åbningspositioner for at lette åbning og lukning.
- Bremse: Klappen går i indgreb i den højeste indstilling og sænker langsomt farten ved lukning.
- Klapholder: Indstil til brug som klapholder.
Bemærk
Monteringstip:
- Fastgør lågklappen med 3,5 x ... Assy-skruer, sideklap med 32 mm hul fastgøres med euroskruer, type A, hoveddiameter: 7,4 mm.
- Forskellige fastgørelsespunkter på lågklappen muliggør forskellige åbningsvinkler.
- Beslaget indstilles som standard til mellem tilbageholdelsesniveau. Efter montering skal styrken tilpasses lågets vægt. Ved montering som par, indstilles begge på samme tid.
De angivne dimensioner er ikke bindende. Med forbehold for tekniske ændringer!
Vælg RAL-farveværdi
BEMÆRK: Skærmvisningen af farven afviger fra den virkelige farvenuance!